既設の電話線を利用して安定した高速通信を実現。部屋数の多いホテル・マンション・寮などでの1対複数構成が可能です。
最大速度:双方向900Mbps
最大伝送距離:250m
ABiLINX4116(親機)×16ポート/ABiLINX4100(子機)×1ポート 1対複数構築
16port vectoring機能によって干渉低減機能をサポート
部屋数の多いホテル・マンション・寮等での1対複数構築が可能
Time Division Duplex技術を採用することで、上り/下りの速度を調整可能
フルスタートアップシーケンスは20秒以内、リトレイン(vectoringを含む)は2秒以下で完了
SRA, FRA, TIGA, RPA and bit-swapping 機能をサポート
管理機能 WEB GUI/SNMPv1,v2に対応