スリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(
理論値)の高速通信を実現。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。
MO10は、Wi-Fi6に対応した屋外用無線アクセスポイントです。
2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4)のスリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(
理論値)の高速通信を実現します。OFDMA機能により、大容量接続や多接続にもシームレスに対応。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。
Wi-Fi6対応
最大速度:4.8Gbps(
理論値)
AP/ブリッジ/メッシュ通信に対応
スリーバンド対応(2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4))
WPA3により高セキュリティを実現
OFDMAに対応
最大クライアント数:各128台×3(すべてのバンド使用時)
SSID:最大8台
防塵・防水性能:IP68
塩水噴霧試験
実施済み
塩害に強く、海沿いの地域や離島でもご使用いただけます。
IEC 60068-2-11
TWT(Target Wake Time)により、デバイスの待機消費電力削減