明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の エアータンク
空気タンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
61283305
品番
ST160D-100
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
付属品
圧力計(1/4Bx60)、ドレン弁(1/4B)、安全弁(3/8B)
質量(kg)
75
高さ(mm)
【本体】1464、【接続部】IN:800、OUT:1100
径(Φmm)
(タンク)406
タンク容量(L)
162
空気取出口
Rc1
空気取入口
Rp1
取付穴E(mm)
3-Φ15
常用使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
取付面位置
Φ550
関連資料:
※寸法図(0.23MB)
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません