LEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0 +モバイルチャージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61283330 品番MP-OUT2 BOX USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン。
ソーラー充電・USB充電に対応、さらにスマホへの充電が可能となったエムパワードProシリーズ。
大容量バッテリー搭載で最大50時間の点灯時間を実現。
白色LED 10個で最大150ルーメンの明るさを実現するウルトラブライトなど、選べる4つの点灯モード。

用途防災の備えに。アウトドアに。 付属品USBケーブル、長さ調節ストラップ付 質量(g)約156 寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×108(使用時) 保護等級IP67準拠 点灯方式弱・中・強・点滅 充電時間(時間)USB:約5〜6、ソーラー:約14 主材質PVC 入数1個 明るさ(Lm)最大150 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(弱)約50、(中)約24、(強)約5、(点滅)約9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする