角底紙袋

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 61283470 品番 -
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

商品の包装や小分けに便利な紙袋です。
持ち運び用やギフト用など幅広い用途に活躍します。
シンプルで温かみのあるクラフト紙で、様々なシーンでご使用頂けます。

用途
包装やギフト用に。
小分け用に。
商品の持ち運び用に。
幅(mm)130 茶無地 高さ(mm)235 紙厚(g/m2)50 マチ(mm)80
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児や子供が袋をかぶって遊ばないよう、使用・保管にはご注意ください。
※突起物や、重い物を入れると破れることがありますのでご注意ください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※水に濡らさないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
梱包材
製造業

毎月発注しております。
箱サイズにぴったりで作業しやすく、梱包袋として使用しています。
紙も厚く、しっかりしていて、毎日50個くらい発送しておりますが
クレームもなく利用させていただいております。

1人が参考にしています
2026-02-03
用途:
小売り用
製造業

少数の小売りのために購入。
問題なく使えている。
なんなら背はもう少し低くてもいい。

対象商品:
61283454
2026-02-03
用途:
商品を入れるのに使用
飲食業

紙質が強すぎず軽くてちょうど良いです。大きさも色々あって使い分けれて、助かっています。

対象商品:
61283497
2025-12-21
用途:
デザートのテイクアウト用
有限会社鮨半 様 (飲食業)

思ったよりも紙質がしっかりしていて、若干の重量感があるものでも使用できました。

対象商品:
61283454
2025-10-10
用途:
たい焼きを入れる
飲食業

お持ち帰り用に1個から3個程、包装に使用しています。
とてもちょうど良いです。

対象商品:
61283454
2025-06-13
用途:
テイクアウトのドリンクを入れる袋として
Cafe Karanos 様 (飲食業)

サイズ展開が豊富で、価格も安いため使いやすく、とても気に入っています。紙の厚さに関しては、薄すぎず、厚すぎずといった感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
61283506
2025-07-10
用途:
焼き菓子テイクアウトよう
卸売・小売業

マチがあり、カットシフォンを入れてお渡しするのに
ぴったりです。フィナンシェやクッキーなども。
厚みがあるので安心です★お安い!

対象商品:
61283470
2025-06-05
用途:
お店のテイクアウト
飲食業

味付けお肉のテイクアウト時、外袋で使用しています。
丈夫ですし、長年使わせてもらっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする