THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の PCアクセサリー
THANKO(サンコー)[電子機器]の PC・CPUスタンド
THANKO(サンコー)[電子機器]の キーボードスライダー
フラットになるクランプ式キーボードスライダーL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61283576
品番
CLKETLHBK
参考基準価格(税別)
¥6,982
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
天板がデスクと同じ高さになる、フルキーボードとマウスが置ける後付けクランプ式キーボードスライダー
仕様
●クランプ取付可能な厚み:10〜35mm 奥行:40mm以上●天板昇降範囲:約80mm
セット内容
天板、クランプ付きスライドレール2個、リフトアーム2個、配線留め2個、センターパイプ、ネジ小4個、ネジ大4個、 ボルト2個、ワッシャー2個、六角レンチ、日本語取扱説明書
材質
鉄、パーティクルボード
質量(kg)
約5.1
耐荷重(kg)
5(静荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
825×400×150
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×240×12
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品は簡易組み立て式となります。
※デスク天板裏に横向きの支柱などが有る場合、クランプに干渉する可能性あります。 本製品を取り付けの際にはレールが当たらないように、クランプの位置を調整して下さい。
※天板と机のすきまに手を挟まないように注意してください。
※天板に力をかけるなど荷重をかけないでください。
※耐荷重5kgを超えるものをのせないでください。