仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA
色ホワイト
質量(g)約38
ポート数4
ケーブル長(m)1.2
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約120
USBポート数4
インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4