GT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61284039 品番 GT-WL1BK
販売価格(税込) ¥10,780
販売価格(税別)
9,800

なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザーと、厳選された上質な本革素材のみを使用したファスナータイプの長財布です。
収納ルームは3つに仕切られておりお札やレシート等をしっかりと管理することができます。また、口が大きく開くので視認性が高くお札等の出し入れもスムーズ。
カード収納に優れており、クレジットカードが11枚入ります。デザインのワンポイントとしてつけられたメタルプレートが高級感を演出しています。

仕様札入れ×3、小銭入れ×1、カード入れ×10、ポケット×1 材質本革・PU ブラック 質量(g)153 種類長財布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×22×96(開135) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする