曜日別特売
GT-WL1RD GT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布 エアージェイ 61284048

GT-WL1RD GT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布 エアージェイ 61284048
GT-WL1RD GT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布 エアージェイ 61284048
GT-WL1RD GT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布 エアージェイ 61284048
GT-WL1RD GT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布 エアージェイ 61284048

GT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード61284048品番GT-WL1RD
販売価格(税込)¥10,780
販売価格(税別)
9,800

なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザーと、厳選された上質な本革素材のみを使用したファスナータイプの長財布です。
収納ルームは3つに仕切られておりお札やレシート等をしっかりと管理することができます。また、口が大きく開くので視認性が高くお札等の出し入れもスムーズ。
カード収納に優れており、クレジットカードが11枚入ります。デザインのワンポイントとしてつけられたメタルプレートが高級感を演出しています。

仕様札入れ×3、小銭入れ×1、カード入れ×10、ポケット×1材質本革・PUレッド質量(g)153種類長財布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×22×96(開135)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする