GT-MOBILE長財布BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61284057 品番GT-WL2BK
販売価格(税込) ¥9,680
販売価格(税別)
8,800

なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しい、ハイクオリティPUレザーと厳選された上質な本革素材のみを使用した長財布です。ジッパー付きの小銭入れにカードポケットを18か所、レシートやチケットの入るポケットを3か所も装備した高い収納力を誇るモデルです。

仕様札入れ×1、小銭入れ×1、ポケット(内側)×3、カード入れ×18 材質本革・PU ブラック 質量(g)111 種類長財布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×24×96(開198) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする