曜日別特売
GT-WL2RD GT-MOBILE長財布RD エアージェイ 61284066

GT-WL2RD GT-MOBILE長財布RD エアージェイ 61284066
GT-WL2RD GT-MOBILE長財布RD エアージェイ 61284066
GT-WL2RD GT-MOBILE長財布RD エアージェイ 61284066
GT-WL2RD GT-MOBILE長財布RD エアージェイ 61284066

GT-MOBILE長財布RD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61284066品番GT-WL2RD
販売価格(税込)¥9,680
販売価格(税別)
8,800

なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しい、ハイクオリティPUレザーと厳選された上質な本革素材のみを使用した長財布です。ジッパー付きの小銭入れにカードポケットを18か所、レシートやチケットの入るポケットを3か所も装備した高い収納力を誇るモデルです。

仕様札入れ×1、小銭入れ×1、ポケット(内側)×3、カード入れ×18材質本革・PUレッド質量(g)111種類長財布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×24×96(開198)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.43MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする