UAG Bluetoothキーボード付きiPadケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61284084 品番 UAG-BTKB-02-JP/10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ねたUAG(URBAN ARMOR GEAR)プロダクト。あなたのアクティビティを最大限にサポートします。
本製品はiPadの「耐衝撃のケース」と「トラックパッド搭載Bluetoothキーボードをセットにした製品です。
フォリオ型カバースタンドは持ち運び時はカバーとして、使用時はスタンドとして機能。マルチタッチ対応トラックパッドを搭載したキーボードは日本語キー配列対応です。一般的なキーボードより水分に強い構造をしています。

セット内容Bluetoothキーボード付きiPadケース(分離不可)、USB-C充電ケーブル、ユーザーズマニュアル(日・英) 材質PC、SECC、PU、TPU、マグネット、バッテリー ブラック 質量(g)660 タイプ手帳型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×26×200 対応機種10.9インチiPad(第10世代) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃設計、保護ケース内蔵、画面を保護するせりだしたスクリーンサラウンド、ホームボタン、水分に強いキーボード、マルチタッチ対応トラックパッド、USB-C充電対応、ペンホルダー、マグネットフラップ、ヒンジスタンド
関連資料:(2.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする