配管識別シート(帯色のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ サイズ(mm)250×500×0.25厚 色(マンセル値)紺(3.75PB 3/11) 注文コード61284434 品番416-04【ワケあり】
在庫数量:残り50点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥35
販売価格(税別) アウトレット
¥41932
この商品はサイズ・色など105種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる流体名に対応する無地タイプ、アルミテープとの併用もできる全26色。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ユニシート 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番740-9699 サイズ 質量(g)45 サイズ(mm)250×500×0.25厚 色(マンセル値)紺(3.75PB 3/11)
注意
※取付具は別売になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする