※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の 継手・パイプ
八興の 継手
八興の ホース継手
ホース継手 25Φ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS316L
注文コード
61284538
品番
EFTS25【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,890
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合ホース内径(Φmm)
25
材質
SUS316L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
814-6284
形状
ニップル
質量(g)
240
種類
ホース継手
使用流体
空気・水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材