アルミス
アルミローラーコンベア用スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61286577
品番
ARKS-4361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,140
販売価格(税別)
¥
7,400
バスケットに入れる
材質
本体・レバー:アルミ合金・銅
材質(ローラー部)
アルミ
寸法(cm)
受パイプ:約31
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約40×30×45~66
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500