メイン画像
シンワ
シンワの 直尺・曲尺・角度
シンワの 直尺・曲尺・定規
シンワの 直尺
直尺ステン 5m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61286595
品番
14095
参考基準価格(税別)
¥237,510
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
スタンダードな直尺です。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキを施しているので取れにくいです。
用途
長さ測定に。
トラスコ品番
408-3288
材質
ステンレス
幅(mm)
45
厚さ(mm)
3
全長(mm)
5065
ピッチ(mm)
上段:1、下段:1、目盛:1
測定範囲(mm)
0〜5000
呼び寸法(mm)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません