代表画像
シンワ
シンワの 直尺・曲尺・角度
シンワの 直尺・曲尺・定規
シンワの 直尺
のび助両方向式尺目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61286647
品番
65164
参考基準価格(税別)
¥13,330
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
用途
内装用工事、インテリア施工、建具取付
トラスコ品番
162-8571
材質(本体)
アルミ
寸法
最大:13尺5寸、最小:4尺7寸
本体寸法(mm)
26×17
材質(テープ)
スチール
全長精度(mm)
±1.0
注意
※本体に強い衝撃等を与えないで下さい。