画像準備中

T-ティアラ角 嵌合蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード61287794 品番31-24 OPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ティアラ角皿シリーズの蓋です。外嵌合タイプ。
本体は別売り。

材質OPS 高さ(mm)48 質量(g)30.9 短辺(mm)240 長辺(mm)311
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする