- 色(張地)
- イエロー
- 全高(mm)
- 1155
- 座面高さ(mm)
- 420~520
- 材質
- 背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品
- 種類
- オフィスチェア
- キャスター
- あり
- 材質(キャスター)
- ナイロン
- 肘掛
- 可動肘
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 690×540×1155
- フレーム色
- ブラック
- 足外径(Φmm)
- 685
- 材質(脚)
- アルミ
- 色(本体)
- ブラック
- ハンガー
- 無
- ランバーサポート
- 無