超硬リーマ μ(ミュー)リーマ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3本) 注文コード 61292650 品番 CM4.508
参考基準価格(税別)¥29,250 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高精度刃径公差0〜+0.001未満ですので、超精密穴加工に最適です。
1μmとびで寸法選択が可能ですので、穴径管理が容易です。

用途超精密加工用。 仕様ストレート刃 DLCコーティング トラスコ品番525-0696 刃数6枚 全長(mm)130 公差寸法:0〜+0.005 刃長(mm)25 シャンク径(mm)4.5 刃径(mm)7.345

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする