F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬リーマ
超硬リーマ μ(ミュー)リーマ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
61292659
品番
CM4.783
参考基準価格(税別)
¥31,530
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高精度刃径公差0〜+0.001未満ですので、超精密穴加工に最適です。
1μmとびで寸法選択が可能ですので、穴径管理が容易です。
用途
超精密加工用。
仕様
ストレート刃 DLCコーティング
トラスコ品番
525-3819
刃数
6枚
全長(mm)
150
公差
寸法:0〜+0.005
刃長(mm)
30
シャンク径(mm)
5
刃径(mm)
10.15
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません