DLV-BOX 本体

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1ケース(30枚×8袋)注文コード61293979品番24-20MSD K 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

本体とカップ(別売)が連結する電子レンジ対応のテイクアウト容器。本体天面と専用カップ本体がカチッとはまり、輸送時に転びにくい仕様。
カップは別売り。

材質マルチSD直径(Φmm)240高さ(mm)58質量(g)46.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする