デジマチックC型ノギス

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(外側)(mm)0〜300 測定範囲(内側)(mm)10.1〜310 校正証明書一般校正 注文コード61294583 品番CDC-P30(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥64,850 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621
U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625
U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310
最小表示量(mm)0.01 校正証明書一般校正 ミツトヨ品番550-331-20 寸法D(mm)75 寸法G(mm)5 寸法S(mm)12 寸法W(mm)95 寸法H(mm)20 寸法t(mm)3.8 寸法R(mm)5 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 その他- タイプデジマチック(LCD) シリーズ550 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限 保護等級IP67 デプスバーなし 測定範囲(外側)(mm)0〜300 測定範囲(内側)(mm)10.1〜310 許容誤差最大:±0.04mm 最小内側測定長(mm)10.1 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm)EMPE(外側測定)、SMPE(内側測定):±40 RoHS指令(10物質対応)対応 適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86899985
2015-09-14
用途:
加工品の寸法計測

使用感は問題なし。
ただサイトに画像が無かったため、クチバシ形状が望んでいたものと違い、追加工するハメになった。
1000mmノギスは需要、精度の関係か製造しているメーカーが非常に少ないため選択の余地がない。
比較的高額商品でもあるため、メーカー、販売ともにもう少し気を使って欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする