※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTD10-P30M デジマチックオフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 61294608 NTD10-P30M デジマチックオフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 61294608 NTD10-P30M デジマチックオフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 61294608

デジマチックオフセットノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜300 校正証明書- 注文コード61294608 品番NTD10-P30M
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

本尺ジョウが可動で、段違い部の測定が可能・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。
測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部を正確に測定できます。
段差測定も可能です。

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TC送信ユニット(IP67タイプ)264-620(ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(IPタイプ)264-624(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(IP67タイプ)02AZF310※クーラント液、汚れ、水などがかかる環境でご使用の場合、送信ユニットはIP67タイプをお選びください。(ブザータイプは防塵防水仕様ではありません)
測定範囲(mm)0〜300 最小表示量(mm)0.01 校正証明書- ミツトヨ品番573-604-20 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大応答速度無制限 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 付属品- タイプデジマチック(LCD) 寸法H(mm)20 シリーズ573 寸法A(mm)22 寸法t(mm)3.8 寸法D(mm)64 寸法B(mm)27.5 寸法C(mm)19.8 量子化誤差±1カウントを含まず 寸法W(mm)135 保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。) 寸法N(mm)23.5 デプスバーあり 寸法G(mm)15 許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE) 最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常使用で約5 適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.05CZA624 2 m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790A フットスイッチ用:No.02AZE140A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする