※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTD10B-P20M デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 61294757 NTD10B-P20M デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 61294757

デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)10.1〜200 校正証明書- 注文コード61294757 品番NTD10B-P20M
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。
オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)10.1〜200 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大応答速度無制限 付属品- デプスバーなし 校正証明書- シリーズ573 種別端面〜穴中心距離測定 保護等級IP67 許容誤差最大:±0.10mm 最大許容誤差(μm)SMPE:±100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)Φ1.5〜19.5 ミツトヨ品番573-718-20 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする