測定範囲(mm)10.1〜300
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウントを含まず
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
最大応答速度無制限
付属品校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付
デプスバーなし
校正証明書一般校正
シリーズ573
種別端面〜穴中心距離測定
保護等級IP67
許容誤差最大:±0.15mm
最大許容誤差(μm)SMPE:±150
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)Φ1.5〜19.5
ミツトヨ品番573-719-20
適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735