VDS-30AX デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 61294818 VDS-30AX デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 61294818 VDS-30AX デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 61294818

デジマチック デプスゲージ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)300 校正証明書- 注文コード61294818 品番VDS-30AX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TC送信ユニット(IP67タイプ)264-620(ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(IPタイプ)264-624(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(IP67タイプ)02AZF310※クーラント液、汚れ、水などがかかる環境でご使用の場合、送信ユニットはIP67タイプをお選びください。(ブザータイプは防塵防水仕様ではありません)
種別デジタル型 シリーズ571 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 繰返し精度(mm)0.01 ベース寸法(mm)100(厚み6) ミツトヨ品番571-203-30 測定範囲(mm)300 寸法L(mm)403 付属品- トラスコ品番290-1137 最小表示量(mm)0.01 寸法W(mm)71 保護等級IP67 許容誤差最大:±0.03mm 電池寿命約5年 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書- 電池寿命(年)約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※最大許容誤差は最大許容誤差・EMPEに基づきます。
※最大許容誤差は最大許容誤差・EMPEはISO/TR 14253-6:2 12に基づいて改訂された JIS B 7517-2 18での用語(表記)です。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11688005
2022-05-19
用途:
寸法検査
有限会社サンユー 様

精度や作りもしっかりしていて、表示も見やすく使い勝手が良い。

対象商品:
61294818
2021-07-14
用途:
弊社製の機械部品として

いつも取り寄せているパーツです
三豊製ですし、安心してお客様へ提供できる商品として
扱える品物です
あと、もう少し安価であれば?お客様へも増すます好評だと
思って頂けると存じます

対象商品:
07207611
2014-04-28
用途:
測定

簡単に測定できるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする