Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61298248 品番 X2-A-002H2
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。
ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。
キャップを外す手間なく、スマートになつ印。
インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。

印面サイズ(mm)13×27mm 文字内容書留 インク色 シリーズXスタンパー 配列ヨコ グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※従来のXスタンパー用補充インキ(XLR-11、XLR-20、XLR-30、XLR-60N)はご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61298354
2025-04-02
用途:
伝票整理時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品が届き開封して使用しようした際に、本体のフタが閉まらず、試行錯誤し、原因はインクカートリッジのフタを外してから本体のフタを閉めなければだめなのが後からわかった。更に説明書にもその旨が書いてあったが、なかなか説明書までは、読まずに使いはじめてしまい、面倒だと感じた。
その他、機能及び使い勝手は、キャップの取外しがないので、大変良いです。

2025-01-25
用途:
請求書を再発行する際に押すスタンプとして使用しました。
建設業・工事業

急に必要になり、素早い対応でありがたかったです。こちらはA型で小さいサイズなので大きさがちょうどよく大変良かったです。近くの文房具屋さんでは売っていないので助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
61298519
2022-03-07
用途:
事務仕事
製造業

急ぎ必要だったのですぐに送付していただいてとても助かりました。
またキャップレスなので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
61298275
2022-03-11
用途:
書類に捺印
株式会社松永製作所 様 (製造業)

最初の使用方法がQRコードを読み取らないとわかりずらいので
簡単な初期の使用方法を入れて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする