曜日別特売
X2-A-005H4 Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタ 61298275

X2-A-005H4 Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタ 61298275
X2-A-005H4 Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタ 61298275
X2-A-005H4 Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタ 61298275
X2-A-005H4 Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタ 61298275
X2-A-005H4 Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタ 61298275

Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容御中
御中
速達
書留
親展
至急
回覧
見本
重要
極秘
支払済
領収済
領収
支払済/年月日
領収済/年月日
入金/年月日
受付/年月日
相殺
請求済
納品済
合格
不合格
発注済
出荷済
参考
再発行
インク色
内容量1個注文コード61298275品番X2-A-005H4
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。
ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。
キャップを外す手間なく、スマートになつ印。
インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。

印面サイズ(mm)13×27mm文字内容御中インク色シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※従来のXスタンパー用補充インキ(XLR-11、XLR-20、XLR-30、XLR-60N)はご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61298354
2025-04-02
用途: 伝票整理時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品が届き開封して使用しようした際に、本体のフタが閉まらず、試行錯誤し、原因はインクカートリッジのフタを外してから本体のフタを閉めなければだめなのが後からわかった。更に説明書にもその旨が書いてあったが、なかなか説明書までは、読まずに使いはじめてしまい、面倒だと感じた。
その他、機能及び使い勝手は、キャップの取外しがないので、大変良いです。

2025-01-25
用途: 請求書を再発行する際に押すスタンプとして使用しました。
建設業・工事業

急に必要になり、素早い対応でありがたかったです。こちらはA型で小さいサイズなので大きさがちょうどよく大変良かったです。近くの文房具屋さんでは売っていないので助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 61298519
2022-03-07
用途: 事務仕事
製造業

急ぎ必要だったのですぐに送付していただいてとても助かりました。
またキャップレスなので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 61298275
2022-03-11
用途: 書類に捺印
株式会社松永製作所製造業

最初の使用方法がQRコードを読み取らないとわかりずらいので
簡単な初期の使用方法を入れて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする