Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容書留速達 インク色 配列タテ 注文コード61298616 品番X2-B-003V2
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は文字内容・インク色・配列など56種類から選べます 他の種類を見る

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。
ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。
キャップを外す手間なく、スマートになつ印。
インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。

文字内容書留速達 シリーズXスタンパー インク色 配列タテ グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※従来のXスタンパー用補充インキ(XLR-11、XLR-20、XLR-30、XLR-60N)はご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-05
用途:
請求書は発送時
ソーワシール工業有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までゴム印で捺印していたので作業の効率が向上した。

対象商品:
61298677
2024-08-21
用途:
書類作り
株式会社YAYOI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

開けるとバラバラで組み立てないと使えないです
組み立て方が載ってないです。

対象商品:
61298817
2023-10-16
用途:
日常の事務
運輸・通信業

インクのつきもよく鮮明でスムーズに押せて使いよいです。

対象商品:
61298659
2023-01-30
用途:
事務作業
不動産業

これはメーカーの問題だと思いますが、先にパッケージを開けてしまったあとに組み立て式だと分かって、マニュアルにアクセスするQRコードを捨ててしまい組み立て方が分からなくなってしまい、ネットで型番から検索してマニュアルにたどり着いた。初見の人はマニュアルがないと組立は難しいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする