曜日別特売
X2-B-011V3 Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ シヤチハタ 61298677

X2-B-011V3 Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ シヤチハタ 61298677
X2-B-011V3 Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ シヤチハタ 61298677
X2-B-011V3 Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ シヤチハタ 61298677
X2-B-011V3 Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ シヤチハタ 61298677
X2-B-011V3 Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ シヤチハタ 61298677

Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個文字内容請求書在中インク色藍色配列タテ注文コード61298677品番X2-B-011V3
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。
ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。
キャップを外す手間なく、スマートになつ印。
インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容請求書在中シリーズXスタンパーインク色藍色アズワン品番65-0351-84配列タテグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※従来のXスタンパー用補充インキ(XLR-11、XLR-20、XLR-30、XLR-60N)はご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: 請求書は発送時
ソーワシール工業有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

今までゴム印で捺印していたので作業の効率が向上した。

対象商品 : 61298677
2024-08-21
用途: 書類作り
株式会社YAYOI自動車・二輪車・自転車関連業

開けるとバラバラで組み立てないと使えないです
組み立て方が載ってないです。

対象商品 : 61298817
2023-10-16
用途: 日常の事務
運輸・通信業

インクのつきもよく鮮明でスムーズに押せて使いよいです。

対象商品 : 61298659
2023-01-30
用途: 事務作業
不動産業

これはメーカーの問題だと思いますが、先にパッケージを開けてしまったあとに組み立て式だと分かって、マニュアルにアクセスするQRコードを捨ててしまい組み立て方が分からなくなってしまい、ネットで型番から検索してマニュアルにたどり着いた。初見の人はマニュアルがないと組立は難しいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする