Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61299176 品番 X2-B-028H2
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。
ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。
キャップを外す手間なく、スマートになつ印。
インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。

文字内容転送不要 シリーズXスタンパー 商品番号285 インク色 配列ヨコ グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※従来のXスタンパー用補充インキ(XLR-11、XLR-20、XLR-30、XLR-60N)はご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
封緘作業に
運輸・通信業

シャチハタ製でとても押しやすく、陰影もきれいです。
替えのインクが専用のものとなりますのでコスト面が少しかさみます。

対象商品:
61299228
2023-10-20
用途:
顧客に請求書を送付するとき
建設業・工事業

キャップレスなので、ケースにしまう手間が省ける。
インクの色も見やすくて良いと思う。

対象商品:
61299368
2022-12-11
用途:
FAXの済スタンプに共有している。
斎藤園芸 様 (農・林・水産業)

今まではFAXを送信した事が曖昧になる時が多々ありましたがこのスタンプで誰でも共有することが出来るようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
61299203
2022-01-20
用途:
封筒に捺印
株式会社中田工業 様

素晴らしいです。スタンプを下に押すと下のカバーが観音開きに開くのでカバーを外す手間が省けます。気持ちよく仕事ができるので、こういうアイディア商品は大好きです。でも私的には藍色というより青に近い色なので、もう少し濃い色の方が好みです。

1人が参考にしています
対象商品:
61299386
2022-02-12
用途:
事務所用に使用しています。
サービス業

蓋を外す手間もなく、すぐに使用できるのでとても便利です。インクも綺麗に押せるのでまた必要なときはこちらと同じ種類を購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする