3/22より値下げ!現場を応援

X2-E-103V2 Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ シヤチハタ 61299474 X2-E-103V2 Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ シヤチハタ 61299474 X2-E-103V2 Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ シヤチハタ 61299474 X2-E-103V2 Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ シヤチハタ 61299474

Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61299474 品番 X2-E-103V2
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。
ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。
キャップを外す手間なく、スマートになつ印。
インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。

文字内容 シリーズXスタンパー インク色 配列タテ グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※従来のXスタンパー用補充インキ(XLR-11、XLR-20、XLR-30、XLR-60N)はご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
イベント
サービス業

以前は蓋のある済印を使用していましたがこちらを使用してから使いやすいので
買い足しました。
インクに関しては少しコスト高かもしれませんが私は手など汚れなくてこちらの方が良いです。

対象商品:
61299508
2022-03-08
用途:
事務作業時
農・林・水産業

シャチハタ製品で、印字もきれいで文句ありません。キャップレスで持ち運びにも汚れることもなく購入して良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする