曜日別特売
X2-E-118V6 Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ シヤチハタ 61299718

X2-E-118V6 Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ シヤチハタ 61299718
X2-E-118V6 Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ シヤチハタ 61299718
X2-E-118V6 Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ シヤチハタ 61299718
X2-E-118V6 Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ シヤチハタ 61299718

Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字内容食後
食後
ねる前
食前
食間
毎食後
領収
受取
相済
重要
受領
合格
インク色
内容量1個注文コード61299718品番X2-E-118V6
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。
ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。
キャップを外す手間なく、スマートになつ印。
インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。

文字内容食後シリーズXスタンパーインク色配列タテグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※従来のXスタンパー用補充インキ(XLR-11、XLR-20、XLR-30、XLR-60N)はご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: イベント
サービス業

以前は蓋のある済印を使用していましたがこちらを使用してから使いやすいので
買い足しました。
インクに関しては少しコスト高かもしれませんが私は手など汚れなくてこちらの方が良いです。

対象商品 : 61299508
2022-03-08
用途: 事務作業時
農・林・水産業

シャチハタ製品で、印字もきれいで文句ありません。キャップレスで持ち運びにも汚れることもなく購入して良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする