※メイン画像
土牛
土牛の 掃除用具
土牛の 清掃トング
ツカミタイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
61300594
品番
3785
参考基準価格(税別)
¥21,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
両側可動で落下物の拾い上げが行い易いです。長さの調整が出来る段階伸縮機能付。
用途
線路内の落下物の習得に使えます。
トラスコ品番
215-2863
全長(mm)
1350
質量(kg)
拾得可能1まで
質量(g)
1080
寸法(cm)
ハサミ部開閉:最大13
繰り返し・詰め替え
対応