※メイン画像
スペーシア
スペーシアの ポリ袋・ゴミ袋
スペーシアの 土のう袋
土のうステーション
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61300603
品番
SPT-DS1200
参考基準価格(税別)
¥225,484
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
組立完成品での納品になりますので、そのまま設置可能です。すのこが必要な場合は、600×1050のサイズをご使用ください。
用途
緊急用土のう置き場に。
トラスコ品番
202-1727
材質/仕上
フレーム:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管、ジョイント:AAS樹脂、ネット:高密度ポリエチレン
質量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×800×1000
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1132×732×966
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません