※メイン画像

62613505 バーキュート衛生管理用ホウキSUS柄ハード バーテック 61300847 62613505 バーキュート衛生管理用ホウキSUS柄ハード バーテック 61300847

バーキュート衛生管理用ホウキSUS柄ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 61300847 品番 62613505
参考基準価格(税別)¥23,628 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。

トラスコ品番202-1600 質量(g)1165 アズワン品番64-9295-60 繰り返し・詰め替え対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする