※メイン画像
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ブラシ
バーテックの パイプブラシ
バーキュート パイプクリーンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61300899
品番
61410301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
トラスコ品番
202-0026
長さ(mm)
155
色
黄
質量(g)
21
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
150
外径(mm)
25Φ
アズワン品番
64-9294-50
線径(mm)
0.35
繰り返し・詰め替え
対応