※メイン画像
バーテック
バーキンタ パイプクリーンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
61300969
品番
61420601
参考基準価格(税別)
¥6,624
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
トラスコ品番
202-1636
長さ(mm)
155
質量(g)
38
材質(毛)
PBT
外径(mm)
62Φ
アズワン品番
64-9294-57
線径(mm)
0.6
繰り返し・詰め替え
対応