※メイン画像
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ブラシ
バーテックの パイプブラシ
バーキュート パイプクリーンブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61300987
品番
61430101
参考基準価格(税別)
¥3,072
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
トラスコ品番
202-0038
長さ(mm)
155
色
赤
質量(g)
34
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
150
外径(mm)
68Φ
アズワン品番
64-9294-59
線径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応