※メイン画像

61430201 バーキュート パイプクリーンブラシ バーテック 61300996 61430201 バーキュート パイプクリーンブラシ バーテック 61300996

バーキュート パイプクリーンブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61300996 品番 61430201
参考基準価格(税別)¥3,072 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。

トラスコ品番201-6900 長さ(mm)155 質量(g)34 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)150 外径(mm)68Φ アズワン品番64-9294-60 線径(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする