※メイン画像
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ブラシ
バーテックの 柄付ブラシ
バーキュート ミゾッコブラシ PPS Iタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61301023
品番
61470001
参考基準価格(税別)
¥5,172
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
錆に強いステンレス仕様です。
トラスコ品番
202-1610
長さ(mm)
233
質量(g)
56
材質(毛)
PPS
耐熱温度(℃)
220
アズワン品番
64-9294-73
線径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応