※メイン画像

バーキュート ミゾッコブラシ PPS Iタイプ スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61301039 品番61471001
参考基準価格(税別)¥2,964 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

錆に強いステンレス仕様です。

トラスコ品番201-8449 長さ(mm)80 質量(g)16 材質(毛)PPS 耐熱温度(℃)220 アズワン品番64-9294-74 線径(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする