※メイン画像
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ホウキ
バーテックの 自由ホウキ
バーキュートほうきSUS柄 幅広タイプ ソフト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
61301066
品番
62604305
参考基準価格(税別)
¥30,720
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
201-8478
色
黄
質量(g)
1755
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-9295-15
線径(mm)
0.35
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320