※メイン画像
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ホウキ
バーテックの 自由ホウキ
バーキンタほうきSUS柄 ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
61301233
品番
62613605
参考基準価格(税別)
¥35,448
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
202-0034
質量(g)
1395
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-9295-62
線径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。