※代表画像
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ホウキ
バーテックの 交換用ブラシ(ホウキ)
B45 交換用ブラシ ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61301258
品番
62615101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
201-8507
色
赤
質量(g)
142
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応