※代表画像
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ホウキ
バーテックの 交換用ブラシ(ホウキ)
B45 交換用ブラシ ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
61301285
品番
62615205
参考基準価格(税別)
¥14,976
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
201-8479
色
青
質量(g)
710
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-9295-73
線径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応