※メイン画像
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ホウキ
バーテックの 自由ホウキ
バーキンタほうき クネットタイプ短柄 ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
61301653
品番
63113605
参考基準価格(税別)
¥39,060
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
201-6921
質量(g)
1735
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-5184-86
線径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。