※メイン画像
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの たわし
バーテックの パームたわし
バーキュート柄付たわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
色
青 柄(赤)
トラスコ品番
201-6930
注文コード
61301687
品番
63205201
参考基準価格(税別)
¥3,156
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
201-6930
長さ(mm)
450
色
青 柄(赤)
サイズ
L
質量(g)
113
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
64-1124-17
線径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応