※メイン画像

バーキュート柄付たわし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 青 柄(赤) トラスコ品番201-8482 注文コード61301784 品番63207201
参考基準価格(税別)¥2,964 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はサイズ・色・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番201-8482 長さ(mm)430 青 柄(赤) サイズM 質量(g)100 タイプソフト 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)140 アズワン品番64-1124-27 線径(mm)0.35 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする